Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa LED Lampe Birnenform SMD Essential, 11W, 220°, E27, neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa LED Lampe Birnenform SMD Essential, 11W, 220°, E27, neutralweiß
Blulaxa LED Lampe Birnenform SMD Essential, 11W, 220°, E27, neutralweiß
Artikel-Nr.:
     911-BLU-47181
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-47181
EAN/GTIN:
     4260293191731
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

Blulaxa LED Lampe Birnenform SMD Essential, 11W, 220°, E27, neutralweiß

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Artikelnummer: BLU-47181
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 624630
  • Produktart: LED Lampe Birnenform
  • Energieverbrauch: 11 kWh/1.000 h
  • Betriebsspannung: 220 - 240 V~
  • Dimmbar: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • Ausstrahlungswinkel: 220 °
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtstrom: 1055 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Größe: Ø∕ L: 6,00∕ 11,00cm
  • IP-Schutzart: IP20
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 2,13*
€ 2,13*
10
€ 6,90*
ab € 1,89*
€ 2,71*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 1,75*
€ 2,92*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,63*
€ 7,02*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.