Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionspotentiometer, 10 Umdrehungen, 20 kΩ, 2 W, linear, Lötöse, 3590S-1-203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionspotentiometer, 10 Umdrehungen, 20 kΩ, 2 W, linear, Lötöse, 3590S-1-203
Präzisionspotentiometer, 10 Umdrehungen, 20 kΩ, 2 W, linear, Lötöse, 3590S-1-203
Präzisionspotentiometer, 10 Umdrehungen, 20 kΩ, 2 W, linear, Lötöse, 3590S-1-203
Artikel-Nr.:
     4502-69E1162
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3590S-1-203L
EAN/GTIN:
     4099879972620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Draht-Wendelpotentiometer in 10 Gang-Ausführung Typ Bourns 3590S. Bauform: mit Zentralgewinde, Linearität: ±0,25 %, Belastbarkeit: 2,0 W bei +40 °C, 0 W bei +125 °C, Betriebsspannung: max. 450 VAC, Betriebstemperatur: –40 bis +125 °C, Temperaturkoeffizient: ±50, Wid. -Toleranz: ±5,0 %, Prüfspannung: 1500 VAC Drehwinkel: elektrisch und mechanisch 3600° (+10°/–0°). Mit Kunststoffachse Typ 3590S-1. Befestigung: 3/8 Zoll-32 UNEF. Typ: 20K
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Ausführung:
Präzisionspotentiometer
Breite:
18.6 mm
Drehbereich (elektrisch):
3600 °
Drehbereich (mechanisch):
3600 °
Durchmesser der Achse:
6.3 mm
Länge:
22 mm
Leistung:
2 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
10
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
1 °C
Montage:
gerade
ohmscher Widerstand:
20 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.01266 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Wendelpotentiometer, bourns electronics potentiometer, wendelpotentiometer, potentiometer 2w, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 10,08*
€ 12,53*
100
€ 5,90*
ab € 10,10*
€ 12,55*
25
Frei Haus
ab € 15,24*
€ 18,66*
1 Tag
56
1
€ 14,99*
ab € 11,89*
€ 26,58*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.253,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TT-BI Technologies
2696
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.