Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionspotentiometer, 10 Umdrehungen, 10 kΩ, 2 W, linear, Lötöse, 3549H-1AA-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionspotentiometer, 10 Umdrehungen, 10 kΩ, 2 W, linear, Lötöse, 3549H-1AA-1
Präzisionspotentiometer, 10 Umdrehungen, 10 kΩ, 2 W, linear, Lötöse, 3549H-1AA-1
Artikel-Nr.:
     4502-69E1138
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3549H-1AA-103A
EAN/GTIN:
     4099879972521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Präzisions-Wendelpotentiometer in 10 Gang-Ausführung Typ Bourns 3549. Mit 6,34 mm Achse; Linearität: ±0,2 %, Belastbarkeit: 2,0 W, Drehwinkel elektrisch/mechanisch: 3600°, Betriebstemperatur: –40 bis +125 °C, Schutzart: IP 50. Als Hybrid-Wendelpotentiometer Typ 3549H. Toleranz: ±10 %, Temperaturkoeffizient: ±100 ppm/°C, Lebensdauer: 5,0 Mio. Umdrehungen. Typ: 10K
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Ausführung:
Präzisionspotentiometer
Breite:
19.81 mm
Drehbereich (elektrisch):
3600 °
Drehbereich (mechanisch):
3600 °
Durchmesser der Achse:
6.35 mm
Länge:
22.48 mm
Leistung:
2 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
10
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
gerade
ohmscher Widerstand:
10 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.02388 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wendelpotentiometer, bourns electronics potentiometer, wendelpotentiometer, potentiometer 2w, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Spindelpotentiometer, Spindelpotenziometer, Spindelpoti
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 31,39*
€ 43,90*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 34,10*
€ 50,45*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 37,51*
€ 50,77*
5
Frei Haus
ab € 44,31*
€ 55,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 160 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TT-BI Technologies
2696
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.