Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionspotentiometer, 10 Umdrehungen, 200 Ω, 2 W, linear, Lötöse, 3540S-1-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionspotentiometer, 10 Umdrehungen, 200 Ω, 2 W, linear, Lötöse, 3540S-1-201
Präzisionspotentiometer, 10 Umdrehungen, 200 Ω, 2 W, linear, Lötöse, 3540S-1-201
Präzisionspotentiometer, 10 Umdrehungen, 200 Ω, 2 W, linear, Lötöse, 3540S-1-201
Artikel-Nr.:
     4502-69E1102
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3540S-1-201L
EAN/GTIN:
     4099879972330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Draht-Wendelpotentiometer Typ Bourns 354. Bauform: mit Zentralbefestigung und Achse mit Einstellschlitz, Linearität: ±0,25 %, Betriebstemperatur: +1,0 bis +125 °C, Widerstands-Toleranz: ±5,0 %, Prüfspannung: 1000 VAC, Zentralbefestigung: 3/8 Zoll-32 UNEF. Als 10-Gang-Ausführung Typ 3540S. Belastbarkeit: 2,0 W bei +70 °C, 0 W bei +125 °C, Betriebsspannung: max. 447 VAC, TK: ±50, Drehwinkel elektrisch und mechanisch: 3600° (+10°/–0°). Typ: 200R
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Ausführung:
Präzisionspotentiometer
Breite:
20 mm
Drehbereich (elektrisch):
3600 °
Drehbereich (mechanisch):
3600 °
Durchmesser der Achse:
6.34 mm
Länge:
22.2 mm
Leistung:
2 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
10
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
1 °C
Montage:
gerade
ohmscher Widerstand:
200 Ω
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.02331 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Wendelpotentiometer, bourns electronics potentiometer, wendelpotentiometer, potentiometer 2w, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 20,89*
€ 24,70*
25
Frei Haus
ab € 22,63*
€ 26,60*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 20,87*
€ 29,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TT-BI Technologies
2696
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.