Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionspotentiometer, 10 Umdrehungen, 100 Ω, 2 W, linear, Lötöse, 3540S-1-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionspotentiometer, 10 Umdrehungen, 100 Ω, 2 W, linear, Lötöse, 3540S-1-101
Präzisionspotentiometer, 10 Umdrehungen, 100 Ω, 2 W, linear, Lötöse, 3540S-1-101
Präzisionspotentiometer, 10 Umdrehungen, 100 Ω, 2 W, linear, Lötöse, 3540S-1-101
Artikel-Nr.:
     4502-69E1100
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3540S-1-101L
EAN/GTIN:
     4099879972323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Draht-Wendelpotentiometer Typ Bourns 354. Bauform: mit Zentralbefestigung und Achse mit Einstellschlitz, Linearität: ±0,25 %, Betriebstemperatur: +1,0 bis +125 °C, Widerstands-Toleranz: ±5,0 %, Prüfspannung: 1000 VAC, Zentralbefestigung: 3/8 Zoll-32 UNEF. Als 10-Gang-Ausführung Typ 3540S. Belastbarkeit: 2,0 W bei +70 °C, 0 W bei +125 °C, Betriebsspannung: max. 447 VAC, TK: ±50, Drehwinkel elektrisch und mechanisch: 3600° (+10°/–0°). Typ: 100R
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Ausführung:
Präzisionspotentiometer
Breite:
20 mm
Drehbereich (elektrisch):
3600 °
Drehbereich (mechanisch):
3600 °
Durchmesser der Achse:
6.34 mm
Länge:
22.2 mm
Leistung:
2 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
10
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
1 °C
Montage:
gerade
ohmscher Widerstand:
100 Ω
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.02331 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Wendelpotentiometer, bourns electronics potentiometer, wendelpotentiometer, potentiometer 2w, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 24,60*
€ 29,19*
25
Frei Haus
ab € 24,55*
€ 29,21*
2 Tage
115
1
€ 14,99*
ab € 18,64*
€ 43,76*
1
€ 5,90*
ab € 37,20*
€ 56,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.919,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TT-BI Technologies
2696
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.