Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Opto. Fotodiode PIN Chip 900nm 0.6A/W Sensitivity 2-Pin T-1 SFH229FA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OSRAM Opto. Fotodiode PIN Chip 900nm 0.6A/W Sensitivity 2-Pin T-1 SFH229FA
OSRAM Opto. Fotodiode PIN Chip 900nm 0.6A/W Sensitivity 2-Pin T-1 SFH229FA
Artikel-Nr.:
     4502-68S3039
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH229FA
EAN/GTIN:
     4099879017604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Fotodiode, SFH 229 FA, Osram Opto Semi Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Features * Packung: schwarzes Epoxidharz * Besonders geeignet für Anwendungen bei 880 nm * Kurze Schaltzeit (typ. 10 ns) * 3 mm LED-Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
34 °
Durchlassstrom:
100 mA
Gehäuse:
T-1
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Verlustleistung W (DC):
150 mW
Wellenlänge:
900 nm
Gewicht:
0.00017 kg
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: osram fotodiode, foto diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Infrarot-Leuchtdiode, IR-Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,33*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,284*
€ 0,659*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,78*
1 Tag
1799
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,283*
€ 1,107*
1 Tag
1941
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.