Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode THT 850nm 800uA 32V 20ns 3mm Gehäuse 6.9x5.1x4.1mm 60° SFH206K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode THT 850nm 800uA 32V 20ns 3mm Gehäuse 6.9x5.1x4.1mm 60° SFH206K
Fotodiode THT 850nm 800uA 32V 20ns 3mm Gehäuse 6.9x5.1x4.1mm 60° SFH206K
Fotodiode THT 850nm 800uA 32V 20ns 3mm Gehäuse 6.9x5.1x4.1mm 60° SFH206K
Fotodiode THT 850nm 800uA 32V 20ns 3mm Gehäuse 6.9x5.1x4.1mm 60° SFH206K
Fotodiode THT 850nm 800uA 32V 20ns 3mm Gehäuse 6.9x5.1x4.1mm 60° SFH206K
Artikel-Nr.:
     4502-68S3020
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     Q62702P0129
EAN/GTIN:
     4099879008909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Optoelektronische Bauelemente. Typ: SFH206K
Weitere Informationen:
Gehäuse:
T-1
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Spannung:
32 V
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: osram fotodiode, foto diode, photodiode 850nm, Automation, Fühler, Sensor, Lichtsensor, Fototransistor, Phototransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schalttransistor, Transistor, Messtechnik, Measurement Technology, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,48*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 555,50*
€ 661,05
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 555,48*
€ 661,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.