| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-68S2954 Herst.-Nr.: SFH203P EAN/GTIN: 4099879017543 |
| | |
|
| | |
| Fotodiode, SFH 203 P, Osram Opto Semi Features * Kurze Schaltzeit (typ. 5 ns) * 5 mm LED-Kunststoffgehäuse Weitere Informationen: | | Abstrahlwinkel: | 150 ° | Durchlassstrom: | 80 mA | Gehäuse: | T-1 | max. Temperatur: | 100 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | THT | Verlustleistung W (DC): | 150 mW | Wellenlänge: | 850 nm | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.0002 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Bipin, Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, osram fotodiode, foto diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Infrarot-Leuchtdiode, IR-Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,64* | € 1,02* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,63* | € 1,23* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,64* | € 1,26* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,714* | € 1,70* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,76* | € 12,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|