Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Osram Fotodiode 5mm 1100 nm 75° SFH 203 P


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008202
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 203 P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
5er Pack Osram Fotodiode 5mm 1100 nm 75° SFH 203 P

Osram Fotodiode 5mm 1100 nm 75° SFH 203 P

Im klaren Kunststoffgehäuse.

Kategorie: Fotodiode
Typ: SFH 203 P
Gehäuse: 5 mm
Bauart: radial bedrahtet
Ausführung: Klar + Nicht gefärbt
Durchlassspannung U(F): 1.3 V
Erfassungswinkel: 75 °
Wellenlänge (max.): 1100 nm
Wellenlänge (min.): 400 nm
Produkt-Art: Fotodiode
Hersteller: OSRAM
Hersteller-Nr.: SFH203P
EAN: - - - - - - - - -
E(V): 1000 lx

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Bipin, Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, osram fotodiode, foto diode, OSRAM, SFH 203 P, 654-8671, Q62702-P942
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,03*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,23*
1 Tag
384
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,26*
1 Tag
1198
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,714*
€ 1,71*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,14*
€ 13,49*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,49*
€ 16,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,87*
€ 14,13
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,85*
€ 12,91
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,54*
€ 12,54
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 10,16*
€ 12,09
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,828* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
ab € 0,16*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,25*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,86*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,102*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,67*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,51*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,87*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.