Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Potentiometer, 10 kΩ, 2 W, linear, Lötstift, 96R1A-R16-A15L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cermet-Potentiometer, 10 kΩ, 2 W, linear, Lötstift, 96R1A-R16-A15L
Cermet-Potentiometer, 10 kΩ, 2 W, linear, Lötstift, 96R1A-R16-A15L
Cermet-Potentiometer, 10 kΩ, 2 W, linear, Lötstift, 96R1A-R16-A15L
Artikel-Nr.:
     4502-68E9776
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     96R1A-R16-A15L
EAN/GTIN:
     4099879972071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Cermet-Potentiometer Typ Bourns 96. Für 1 Umdrehung; Linearität: ±5,0 %, Betriebsspannung: max. 350 VAC (je nach Belastung), Belastbarkeit: 2,0 W, Drehwinkel: elektrisch 225°, mechanisch 300°, Widerstandstoleranz: ±10 %, Temperaturbereich: –40 bis 125 °C, Prüfspannung: 1500 VAC. Technische Merkmale (Typ, Widerstandswert, Achsdurchmesser, Schaftlänge): 96R1A-R16-A15L, 10K, 6,0 mm, 16 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Cermet-Potentiometer
Breite:
17.45 mm
Drehbereich (elektrisch):
240 °
Drehbereich (mechanisch):
300 °
Durchmesser der Achse:
6 mm
Länge:
15.88 mm
Leistung:
2 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
gewinkelt
ohmscher Widerstand:
10 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0067 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Schicht-Potentiometer, Schicht-Poti, Leitplastik-Potentiometer, Leitplastikpotenziometer, Leitplastikpoti
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
270
Frei Haus
ab € 10,05*
€ 12,51*
45
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 12,53*
1 Tag
248
1
€ 5,95*
ab € 7,37*
€ 17,20*
1 Tag
270
1
€ 14,99*
ab € 6,74*
€ 17,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 270 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2700 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 270 Stück
Mindestbestellmenge: 270 Stück ( entspricht € 3.377,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.