Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 96R1A-R16-A15L POTENTIOMETER, LINEAR, 10K, 10%, 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2328051
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     96R1A-R16-A15L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: 96 Series
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 2 W
  • Wellendurchmesser: 5.994 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Einstellungsart: Drehschalter
  • Länge der Welle: 12.7 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 15.88 mm
  • Produkthöhe: 17.45 mm
  • Produktlänge: 28.95 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, cermet potentiometer bourns, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 96R1A-R16-A15L, 2328051, 232-8051
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    270
    Frei Haus
    ab € 10,89*
    € 13,26*
    45
    Frei Haus
    ab € 10,96*
    € 13,28*
    Lager 139
    302
    1
    € 14,99*
    ab € 6,88*
    € 19,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,06*
    € 22,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,92*
    € 22,51
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 18,26*
    € 21,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,15*
    € 19,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,88*
    € 17,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,31*
    € 15,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,96*
    € 10,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.