| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-68E9762 Herst.-Nr.: 93R1A-R22-A15L EAN/GTIN: 4099879972033 |
| | |
|
| | |
| Leitplastik-Potentiometer Typ Bourns Serie 91. Für 1 Umdrehung; Linearität: ±5,0 %, Betriebsspannung: max. 350 VAC (je nach Belastung). Temperaturbereich: –40 bis 125 °C, Prüfspannung: 1500 VAC. Cermet-Potentiometer mit Lötstiftanschlüssen L-förmig angeordnet. Technische Merkmale (Typ, Widerstandswert, Achsdurchmesser, Schaftlänge, Schaftmaterial): 93R1A-R22-A15L, 10K, 6,0 mm, 22 mm, Plastik Weitere Informationen: | | Anschluss: | Lötstift | Ausführung: | Cermet-Potentiometer | Breite: | 17.45 mm | Drehbereich (elektrisch): | 240 ° | Drehbereich (mechanisch): | 300 ° | Durchmesser der Achse: | 6 mm | Länge: | 15.88 mm | Leistung: | 2 W | max. Anzahl der Umdrehungen: | 1 | max. Temperatur: | 125 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | gewinkelt | ohmscher Widerstand: | 10 kΩ | Widerstandsverlauf: | linear | Ursprungsland: | MX | Gewicht: | 0.0071 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 45 | | Frei Haus | ab € 6,50* | € 8,17* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,28* | € 9,37* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,83* | € 10,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 4,23* | € 12,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|