Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 93 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10kΩ ±10% / 2W , Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns 93 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10kΩ ±10% / 2W , Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1673604
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     93R1A-R22-A15L
EAN/GTIN:
     5059043127361
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 10kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 2W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart = Stift
Schaftlänge = 22mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Serie = 93

Serie 93, 16 mm. Bei der Serie 93 von Bourns handelt es sich um quadratische, eingängige Potenziometer mit Frontplattensteuerung. Diese Potenziometer verfügen über elektrische Stromkreise mit nahezu unbegrenzter gegenseitiger Isolierung und hochisolierende Kunststoffgehäuse. Sie werden in einer Reihe verschiedener Konfigurationen für die Anschlussbelegung und mit verschiedenen Kunststoff- oder Metallwellen angeboten. ±5 % unabhängige Linearität 1000 Stunden Lastlebensdauer Betriebslebensdauer: 100000 Zyklen
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
10kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
2W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart:
Stift
Schaftlänge:
22mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Serie:
93
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, 1673604, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 93R1AR22A15L, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
45
Frei Haus
ab € 6,50*
€ 8,17*
1
€ 6,90*
ab € 5,28*
€ 9,37*
2 Tage
126
1
€ 5,95*
ab € 5,83*
€ 10,66*
1 Tag
46
1
€ 14,99*
ab € 4,23*
€ 12,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 367,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.