Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Optokoppler, DIP-8, MCT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
onsemi Optokoppler, DIP-8, MCT6
onsemi Optokoppler, DIP-8, MCT6
Artikel-Nr.:
     4502-67S6350
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MCT6
EAN/GTIN:
     4099879001214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Fototransistor
Optokoppler
onsemi optokoppler
Optokoppler, MCT6, ONS Der MCT6 ist ein Zweikanal-Optokoppler für Anwendungen mit hoher Dichte. Jeder Kanal besteht aus einem optisch gekoppelten Paar mit einer Galliumarsenid-Infrarot-LED und einem Silizium-NPN-Phototransistor. Der Baustein kann Signalinformationen, einschließlich eines Gleichstrompegels, unter Beibehaltung eines hohen Maßes an elektrischer Isolierung zwischen Eingang und Ausgang übertragen. Dieses Produkt wurde speziell für die Ansteuerung von Logikschaltungen mittlerer Geschwindigkeit entwickelt, wo es zur Beseitigung von störenden Masseschleifen und Rauschproblemen eingesetzt werden kann. Es kann auch als Ersatz für Relais und Transformatoren in vielen digitalen Schnittstellenanwendungen sowie in analogen Anwendungen wie der CRT-Modulation eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
25 µs
Anstiegszeit:
2.4 µs
Anzahl der Kanäle:
2
Ausgangsstrom:
60 mA
Gehäuse:
DIP-8
Isolationsspannung:
2.3 kV
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fototransistor, Automation, Fühler, Sensor, Lichtsensor, Phototransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schalttransistor, Transistor, Messtechnik, Measurement Technology, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,45*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,46*
2 Tage
830
10
€ 5,95*
ab € 0,65*
€ 1,09*
2 Tage
4731
1
€ 14,99*
ab € 0,404*
€ 1,555*
1
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 460,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.