Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, 6-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, 6-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,
Winkelstecker, 6-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,
Winkelstecker, 6-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,
Artikel-Nr.:
     4502-67F9946
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4217 70 07
EAN/GTIN:
     4099889733402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Maschinen-Steckverbinder Typ Binder 693. In robuster Ausführung; Kontaktstift: CuZn, Kontaktoberfläche: versilbert, Kabelanschluss: Schraubanschl. max. 1,5 qmm, Kontaktträger und Gehäuse: PBT nach UL 94 V-0, Gehäuseschutzart: IP 67, Kabelverschraubung: Pg 9, Bemessungsspannung: 250 V, Prüfspannung: 4800 V, Bemessungsstrom (40 °C): 10 A, Durchgangswiderstand: max. 5,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm, Betriebstemperatur: - 40 bis +100 °C, Zulassungen: VDE, UL, SEV. Abgewinkelte Stecker Typ: 99-4217-70-07
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PBT
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
6-polig + PE
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0438 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sonstige-steckverbinder 6polig, rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,35*
€ 18,09*
€ 5,90*
ab € 9,70*
€ 18,12*
€ 4,00*
ab € 12,36*
€ 19,59*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 15,20*
€ 22,77*
1 Tag
44
€ 5,95*
ab € 14,46*
€ 23,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2299 000 000
ab € 2,791*
Zubehör
Binder
99 4226 00 07
ab € 7,51*
Zubehör
Binder
09 4228 00 07
ab € 5,06*
Zubehör
Binder
09-4220-00-07
ab € 7,01*
Zubehör
Binder
09-4220-150-07
ab € 10,08*
Zubehör
Binder
09-4204-00-07
ab € 3,23*
Zubehör
Binder
99-4202-00-07
ab € 4,49*
Zubehör
Binder
99-4218-00-07
ab € 8,22*
Zubehör
Binder
08-0628-000-008
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.