Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Sicherheitsschalter
>
Kabel für Sicherheitsschalter
>
Artikel
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 5 m, PUR, v
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-67F5863
Hersteller:
Binder
Herst.-Nr.:
77 2530 0000 50705 0500
EAN/GTIN:
4099891659004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor Kabel, 77 2530 0000 50705-0500, Franz Binder M12-A Kabeldose, Polzahl: 5, geschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, UL, CAN-Bus, PUR, 1 x 2 x AWG 22 + 1 x 2 x AWG 24, 5 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabeldose, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
violett
Kabellänge:
5 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Konfektionierte Kabel
>
Sensor-Aktor Kabel
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
Kabel für Sicherheitsschalter
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
asi-kabel 5 meter
,
as-i kabel
,
kabel für sicherheitsschalter 5pol
,
Kabel
,
Leitung
,
Kabelkonfektion
,
Konfektionierte Kabel
,
Konfektionierte Leitung
,
Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,30*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
binder 08-2769-000-000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Schutzkappe 1 St.
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,44*
Zubehör
binder 713 M12 Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Binder
99-0437-186-05
ab € 7,59*
Zubehör
binder Steckverbinder-Schutzkappe
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen