Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, 8-polig, Crimpanschluss, Push-Pull, gerade, PXM6012/08P/CR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, 8-polig, Crimpanschluss, Push-Pull, gerade, PXM6012/08P/CR
Einbaustecker, 8-polig, Crimpanschluss, Push-Pull, gerade, PXM6012/08P/CR
Artikel-Nr.:
     4502-67F5722
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXM6012/08P/CR
EAN/GTIN:
     4099889731873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Lieferung ohne Crimpkontakte, bitte separat bestellen, Rundsteckverbinder für raue Umgebungsbedingungen Serie 6000 Buccaneer Typ Bulgin PXP6. Mit Push/Pull-Verriegelung und 30°-Drehschloss gegen versehentliches Entkoppeln, wasser- und staubdicht nach EN 60529; Schutzart: IP 68, Isolationswiderstand: min. 10 MOhm bei 500 V AC/DC Kontaktwiderstand: max. 10 mOhm, Material: PC/PBT, halogenfrei, Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V-0, Kontakte: Messing, vernickelt, (2 A vergoldet), Dichtungen: Silikon, Betriebstemperaturbereich: - 40 bis +120 °C, Kabelaufnahme: 4,0 - 10 mm. Zulassungen: CSA,UL. In Metallausführung. Gehäuse: Messing vernickelt Steckverbinder für Frontplatteneinbau zur Aufnahme von Stiftkontakten für PXM6010 Typ PXM6012. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Nennspannung/-strom, Anschlüsse): PXM6012/08P/CR, 8-polig, 277 V AC/DC/10 A, crimp.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
Messing
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Verriegelung:
Push-Pull
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.076 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,98*
€ 25,80*
€ 5,90*
ab € 16,45*
€ 31,52*
€ 8,95*
ab € 22,94*
€ 39,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
14945/SP
ab € 6,98*
Zubehör
Bulgin
14917/SP
ab € 1,90*
Zubehör
Bulgin
15021/SP
ab € 154,63*
Zubehör
Bulgin
PXM6083
ab € 23,45*
Zubehör
Bulgin
SA3544/P
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.