Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Buccaneer 6000 32 Rundsteckverbinder Stecker 8-polig / 10.0A Frontmontage, Lötanschluss IP66, IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7659943
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXM6012/08P/CR
EAN/GTIN:
     5059041891011
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = Frontmontage
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp, Löt
Schutzart = IP66, IP68, IP69K
Nennstrom = 10.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 277,0 V
Gehäusegröße = 32
Gehäusematerial = Nickel
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebstemperatur max. = +120°C

UL 1977, IEC 61984:2009, CSA C22.2 Nr.182.3-M1987 (R2009), CCC GB/T11918 und GB/T11919. Passend für entsprechende Steckverbinder: ; 765-9860 765-9860 und Serie. Dichtungskappe siehe Best.-Nr. ; 765-9971 765-9971. Crimpkontakte siehe Best.-Nr. ; 765-9842 765-9842 und Serie. Zubehör siehe ; 765-9814 765-9814 und Serie. Einbau-Rundsteckverbinder Bulgin Buccaneer-Serie 6000, Metall. Die Einbausteckverbinder der Serie 6000 von Bulgin Buccaneer sind robuste, wasserdichte Rundsteckverbinder für raue Umgebungen, die für eine Vielzahl an staub- und wasserintensiven Umgebungen geeignet sind und aus langlebigem vernickeltem Messing für guten Schutz gegen elektromagnetische Störungen bestehen sowie über stecksichere Kontakte verfügen. Diese runden Einbausteckverbinder mit Metallgehäuse von Bulgin Buccaneer sind für Signal- und Versorgungsanwendungen geeignet und verfügen über einen sicheren Push-Pull-Mechanismus mit sofortiger Verriegelung. Geeignet für eine Vielzahl an Steckverbinderanwendungen in rauen Umgebungen wie die industrielle Automatisierung oder die Lebensmittelverarbeitung. Eines der einzigartigen Merkmale dieser Steckverbinderserie ist, dass sie mit den Kunststoff-Rundsteckverbindern der Serie 6000 von Bulgin Buccaneer vollständig austauschbar sind. Diese runden Einbausteckverbinder passen für die flexiblen Kabelsteckverbinder PXM6010. Passend für flexible Kabelsteckverbinder PXM6010 Frontplattenmontage Einlochbefestigung Stift- oder Buchsenversionen Voreilender Erdkontakt bei 3-poligen Steckverbindern 2- und 3-polige Schraubklemmen mit montierten Kontakten, alle anderen müssen separat bestellt werden Schutzart IP66, 68 und 69K im gesteckten Zustand
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
Frontmontage
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp, Löt
Schutzart:
IP66, IP68, IP69K
Nennstrom:
10.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
277,0 V
Gehäusegröße:
32
Gehäusematerial:
Nickel
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: Anbaugerätestecker, Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, bulgin gerätestecker, gerätestecker, gerätestecker 8pol, 7659943, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PXM601208PCR, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,18*
€ 22,45*
€ 6,90*
ab € 20,82*
€ 29,72*
€ 5,90*
ab € 16,42*
€ 31,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
14945/SP
ab € 6,94*
Zubehör
Bulgin
14917/SP
ab € 1,90*
Zubehör
Bulgin
15021/SP
ab € 154,72*
Zubehör
Bulgin
PXM6083
ab € 23,33*
Zubehör
Bulgin
SA3544/P
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.