Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelkupplung, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 09 014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelkupplung, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 09 014
Winkelkupplung, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 09 014
Artikel-Nr.:
     4502-67F5672
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0148 72 12
EAN/GTIN:
     4099891693299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Winkeldose, 09 0148 72 12, Franz Binder M16 Winkeldose, Polzahl: 12 (12-a), 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, löten, IP40.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelkupplung
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,49*
€ 24,03*
€ 5,90*
ab € 12,46*
€ 24,06*
1 Tag
31
€ 5,95*
ab € 16,65*
€ 27,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-0331-00-12
ab € 7,45*
Zubehör
Binder
09-0329-02-12
ab € 9,48*
Zubehör
Binder
09 0331 80 12
ab € 7,74*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
09 0331 90 12
ab € 8,98*
Zubehör
Binder
09 0331 290 12
ab € 10,67*
Zubehör
Binder
09 0331 66 12
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.