Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M16; Stecker; weiblich; Löten; für Leitungen; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M16; Stecker; weiblich; Löten; für Leitungen; 3A
Steckverbinder: M16; Stecker; weiblich; Löten; für Leitungen; 3A
Artikel-Nr.:
     2805-09-0148-72-12
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0148 72 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BINDER
Steckverbinder-Typ: M16
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 32V
Nennstrom: 3A
Dichtheitsklasse: IP40
Anzahl Pole: 12
Steckverbinder-Serie: 682
Steckverbinder-Variante: ungeschirmt
Leitungsquerschnitt: 0,25mm2
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 6...8mm
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,85*
€ 21,25*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 12,42*
€ 24,23*
2 Tage
31
€ 5,95*
ab € 16,71*
€ 27,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-0331-00-12
ab € 6,91*
Zubehör
Binder
09-0329-02-12
ab € 8,78*
Zubehör
Binder
09 0331 80 12
ab € 7,72*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
09 0331 90 12
ab € 8,95*
Zubehör
Binder
09 0331 290 12
ab € 10,64*
Zubehör
Binder
09 0331 66 12
ab € 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.