Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M9-Kabelstecker, abgewinkelt auf offenes Ende, 4-polig, 5 m,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M9-Kabelstecker, abgewinkelt auf offenes Ende, 4-polig, 5 m,
Sensor-Aktor Kabel, M9-Kabelstecker, abgewinkelt auf offenes Ende, 4-polig, 5 m,
Sensor-Aktor Kabel, M9-Kabelstecker, abgewinkelt auf offenes Ende, 4-polig, 5 m,
Artikel-Nr.:
     4502-67F2531
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79 1409 75 04
EAN/GTIN:
     4099891163839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Subminiatur-Rundsteckverbinder M 9 umspritzt an PUR-Leitung Typ Binder 702. Mit Schraubverriegelung und umspritztem Kabel, Steckverbinder und Kabel 360 ° EMV-sicher geschirmt, kompatibel zu Serie 712; Material Kontaktstift: CuZn, Kontaktbuchse: CuSn, Kontaktoberfläche: vergoldet, Steckerkörper: PBT nach UL 94 V-0, Buchsenkörper: PA 66 nach UL 94 V-0, Kabelgehäuse: PUR, Flanschgehäuse: CuZn, vernickelt, Kabelmantel: PUR, Durchmesser: 5,3 mm, Anschlussquerschnitt: max. 0,25 mm², Bemessungsspannung: 125 V, Prüfstoßspannung: 1750 V, Isolationswiderstand: 10 GOhm, Schutzart: IP 67, Steckzyklen: min. 500, Betriebstemperatur: - 25 bis +70 ° C. Mit Winkelstecker. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsstrom (+40 °C), Kabellänge (L)): 79-1409-75-04, 4polig, 3,0 A, L 5,0 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M9-Kabelstecker, abgewinkelt
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
125 V
Nennstrom:
3 A
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0945 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Rundstecker (Crimptechnik), Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,02*
€ 43,71*
€ 5,90*
ab € 21,90*
€ 46,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0349 000 001
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
09-0412-80-04
ab € 6,16*
Zubehör
Binder
09-0412-00-04
ab € 4,38*
Zubehör
Binder
99-0410-10-04
ab € 9,95*
Zubehör
Binder
99-0410-70-04
ab € 10,26*
Zubehör
Binder
99-0410-75-04
ab € 15,77*
Zubehör
Binder
09-0412-90-04
ab € 8,17*
Zubehör
Binder
99-0410-00-04
ab € 5,67*
Zubehör
Binder
79-1410-12-04
ab € 16,33*
Zubehör
Binder
09 0412 30 04
ab € 9,03*
Zubehör
Binder
79 1410 72 04
ab € 16,95*
Zubehör
Binder
79 1410 75 04
ab € 22,37*
Zubehör
Binder
79 1410 15 04
ab € 22,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.