| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-67F2401 Herst.-Nr.: PXP4082 EAN/GTIN: 4099889781540 |
| | |
|
| | |
| Dichtungskappe, PXP4082, BULGIN Dichtungskappe zur Verwendung mit PXP4011, erhält die IP68-Dichtheit der nicht verbundenen Steckverbinder. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Rundsteckverbinder | Zubehörart: | Dichtkappe | Ursprungsland: | TN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtkappe, Kappen für Schalter, Kappen für Taster, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, buccaneer-steckverbinder buchse, rundsteckverbinder sonstige, dichtkappe blau, Abdeckung, Kappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Steckverbinder-Schutzkappe, Steckverbinder-Verschlusskappe, Abdeckkappe, Abdichtkappe, Dichtungshaube, Dichtungskappe, Schalterkappe, Verschlusskappe, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Deckel, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Zubehör für Netzsteckverbinder, Steckverbinderzubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 17 | | Frei Haus | ab € 5,81* | € 7,81* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,18* | € 9,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 5,32* | € 9,98* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,32* | € 11,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 17 Stück ( entspricht € 132,77* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|