| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2522787 Herst.-Nr.: PXP4082 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid) Produktpalette: 4000 Zur Verwendung mit: Rundsteckverbinder der Produktreihe PXP4011 von Bulgin Art des Zubehörs: Dichtkappe SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtkappe, Kappen für Schalter, Kappen für Taster, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, buccaneer-steckverbinder buchse, rundsteckverbinder sonstige, dichtkappe blau, abdeckungen, Staubschutzkappen, Steckverbinder, Werkzeuge, BULGIN LIMITED, PXP4082, 2522787, 252-2787 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 17 | | Frei Haus | ab € 4,69* | € 6,51* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,17* | € 9,08* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 5,38* | € 10,01* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,31* | € 11,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|