Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin 4000 Buchse Kabeldichtung, Tafelmontage, IP66, IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9125123
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP4082
EAN/GTIN:
     5059041218122
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Gender = Buchse
Serie = 4000
Schutzart = IP66, IP68, IP69K
Tafelmontageeinbau = Ja
Leitung inklusive = Ja
Farbe = Blau

Dichtungskappen der Serie 4000 von Bulgin Buccaneer. Diese Dichtungskappen von Bulgin erhalten die IP-Schutzart eines ungesteckten Steckverbinders.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Serie:
4000
Schutzart:
IP66, IP68, IP69K
Tafelmontageeinbau:
Ja
Leitung inklusive:
Ja
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Dichtkappe, Kappen für Schalter, Kappen für Taster, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, buccaneer-steckverbinder buchse, rundsteckverbinder sonstige, dichtkappe blau, 9125123, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Bulgin, PXP4082, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 8,22*
1
€ 5,90*
ab € 4,16*
€ 9,06*
1 Tag
1
1
€ 14,99*
ab € 5,38*
€ 9,99*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,31*
€ 11,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.