Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, SMD, 0603, rot, 633 nm, 30 mcd bis 0.18 cd, 160°, LS Q976-NR-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, SMD, 0603, rot, 633 nm, 30 mcd bis 0.18 cd, 160°, LS Q976-NR-1
LED, SMD, 0603, rot, 633 nm, 30 mcd bis 0.18 cd, 160°, LS Q976-NR-1
Artikel-Nr.:
     4502-66S9766
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LS Q976-NR-1
EAN/GTIN:
     4099879010438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led osram
Chip-LED, LS Q976-NR-1, Osram Opto Semi Anwendungen * Zugangskontrolle und Sicherheit * Umgebungsbeleuchtung * Geräte und Werkzeuge * Digitale Diagnosegeräte * Hintergrundbeleuchtung des Displays * Haus- und Gebäudeautomation * Materialverarbeitung * Intelligente Oberfläche * Überwachung der Vitalparameter Überwachung der Vitalparameter
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
160 °
Anzahl der LEDs:
1
Breite:
0.8 mm
Durchlassspannung:
2.6 V
Durchlassstrom:
25 mA
Farbe der LED:
rot
Gehäuse:
0603
Länge:
1.6 mm
Lichtstärke min.:
30 mcd
Lichtstärke typ.:
0.18 cd
Linse:
klar
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Montage:
SMD
Wellenlänge:
633 nm
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,24*
2 Tage
665
10
€ 5,95*
ab € 0,11*
€ 0,2608*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.