Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED CHIPLED 633nm 180mcd 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157462
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LS Q976-NR-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led osram
SMD-LED, Typ=LS Q976-NR-1, Blickwinkel=160 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=180 mcd, Spitzenwellenlänge=633 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=0603, Linsenfarbe=Diffus, Linsenform=Rechteckig, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=1.6 x 0.8 mm, Serien=CHIPLED
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
1 mm
Tiefe:
2 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,24*
Lager 115
665
10
€ 5,95*
ab € 0,111*
€ 0,2608*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2608*
€ 0,31035
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1986*
€ 0,23633
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,608* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.