Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, THT, Ø 2 mm, rot, 625 nm, 8 mcd bis 0.015 cd, 70°, L-13ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, THT, Ø 2 mm, rot, 625 nm, 8 mcd bis 0.015 cd, 70°, L-13ID
LED, THT, Ø 2 mm, rot, 625 nm, 8 mcd bis 0.015 cd, 70°, L-13ID
Artikel-Nr.:
     4502-66S9208
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-13ID
EAN/GTIN:
     4099879009555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
LED-Lampe mit flacher Spitze, L-13ID, Kingbright Die hocheffiziente rote Farbquelle besteht aus Galliumarsenidphosphid auf einer orangefarbenen Galliumphosphid-Leuchtdiode. Features * Montage bündig mit der Platte * Geringer Stromverbrauch * Geeignet für Audio-Panel-Anzeige * Lange Lebensdauer - Solid-State-Zuverlässigkeit * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
70 °
Anzahl der LEDs:
1
Breite:
2.5 mm
Durchlassspannung:
2 V
Durchlassstrom:
20 mA
Durchmesser:
2 mm
Farbe der LED:
rot
Länge:
4.8 mm
Lichtstärke min.:
8 mcd
Lichtstärke typ.:
0.015 cd
Linse:
rot
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Wellenlänge:
625 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: led array rot, led array, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15000
1000
Frei Haus
ab € 0,0577*
€ 0,0928*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,0712*
€ 0,098*
25
€ 4,00*
ab € 0,0714*
€ 0,1266*
1 Tag
556
20
Frei Haus
ab € 0,091*
€ 0,1972*
5
€ 8,95*
ab € 0,133*
€ 0,297*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,098*
€ 0,117
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0861*
€ 0,1025
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0841*
€ 0,1001
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,0847
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 98,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,36*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.