Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, SMD, 0805, grün, 568 nm, 4 mcd bis 0.015 cd, 120°, KP-2012SGD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, SMD, 0805, grün, 568 nm, 4 mcd bis 0.015 cd, 120°, KP-2012SGD
LED, SMD, 0805, grün, 568 nm, 4 mcd bis 0.015 cd, 120°, KP-2012SGD
Artikel-Nr.:
     4502-66S9132
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-2012SGD
EAN/GTIN:
     4099879009418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright
SMD-Chip-LED-Lampe, KP-2012SGD, Kingbright Die superhelle grüne Farbquelle besteht aus einer grünen Galliumphosphid-Leuchtdiode. Features * Geringer Stromverbrauch * Großer Betrachtungswinkel * Ideal für Hintergrundbeleuchtung und Anzeigen * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
120 °
Anzahl der LEDs:
1
Breite:
1.25 mm
Durchlassspannung:
2.5 V
Durchlassstrom:
25 mA
Farbe der LED:
grün
Gehäuse:
0805
Länge:
2 mm
Lichtstärke min.:
4 mcd
Lichtstärke typ.:
0.015 cd
Linse:
grün
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Wellenlänge:
568 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
426000
2000
Frei Haus
ab € 0,0419*
€ 0,0717*
48 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0567*
€ 0,0989*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,071*
€ 0,1186*
2 Tage
1771
25
€ 5,95*
ab € 0,1166*
€ 0,2321*
5
€ 5,90*
ab € 0,0408*
€ 0,2743*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1186*
€ 0,1411
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1028*
€ 0,1223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1001*
€ 0,1191
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0882*
€ 0,105
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,071*
€ 0,084
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,186* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.