| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-66S8373 Herst.-Nr.: ILQ2 EAN/GTIN: 4099879001092 |
| | |
|
| | |
| Optokoppler, ILQ2, VISHAY Der ILQ2 ist ein optisch gekoppeltes, isoliertes Paar, das GaAs-Infrarot-LEDs und einen Silizium-NPN-Fototransistor verwendet. Signalinformationen, einschließlich eines Gleichstrompegels, können von der Ansteuerung übertragen werden, während ein hohes Maß an elektrischer Isolierung zwischen Eingang und Ausgang beibehalten wird. Dieses Produkt wurde speziell für die Ansteuerung von Logikbausteinen mittlerer Geschwindigkeit entwickelt und kann zur Beseitigung von störenden Masseschleifen und Rauschproblemen eingesetzt werden. Außerdem kann dieser Koppler als Ersatz für Relais und Transformatoren in vielen digitalen Schnittstellenanwendungen wie der CTR-Modulation verwendet werden. Weitere Informationen: | | Abfallzeit: | 2.2 µs | Anstiegszeit: | 2.6 µs | Anzahl der Kanäle: | 4 | Ausgangsstrom: | 50 mA | Gehäuse: | DIP-16 | Isolationsspannung: | 5.3 kV | max. Temperatur: | 100 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | THT | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.002 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,08* | € 1,77* | | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 2,10* | € 3,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|