Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 2 m, PUR, schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 2 m, PUR, schwa
Sensor-Aktor Kabel, Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 2 m, PUR, schwa
Sensor-Aktor Kabel, Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 2 m, PUR, schwa
Artikel-Nr.:
     4502-66P2865
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     77 7406 0000 50004-0200
EAN/GTIN:
     4099889700206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Subminiatur-Steckverbinder, 79-9242-020-04, BINDER Snap-In IP67 Buchse für Kabelanschluss, Kontakte: 4, ungeschirmt, angegossenes Kabel, IP67, PUR schwarz, 4 x 0,25 mm², 2,0 m. Features * Kontaktmaterial: CuZn * Überspannungskategorie: II * Verschmutzungsgrad: 2 * Material des Gehäuses: PUR
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Kabeldose, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
125 V
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.061 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Sensor-Aktor-Leitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 14,99*
ab € 13,25*
€ 22,59*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,26*
€ 31,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2823 000 000
ab € 3,40*
Zubehör
Binder
08 0219 000 000
ab € 8,99*
Zubehör
Binder
99-9209-00-04
ab € 3,29*
Zubehör
Binder
99-9211-00-04
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.