Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, Ventilsteckverbinder DIN form A auf offenes Ende, 2-polig +


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, Ventilsteckverbinder DIN form A auf offenes Ende, 2-polig +
Sensor-Aktor Kabel, Ventilsteckverbinder DIN form A auf offenes Ende, 2-polig +
Artikel-Nr.:
     4502-66P1706
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     31 5234 300 000
EAN/GTIN:
     4099879092120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Magnetventilsteckdose, 31-5234-300-000, Franz Binder Bauform A Magnetventilsteckdose, Pol 2+2PE, ungeschirmt, IP67, PUR schwarz, 3 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Ventilsteckverbinder DIN form A
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
230 V
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
2-polig + PE
Schutzart (IP):
IP67
Gewicht:
0.205 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, DIN Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Ventilstecker, ventilstecker a 230v, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 3m, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Ventilsteckverbinder, Ventilsteckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,94*
€ 18,88*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,06*
€ 18,89*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 18,93*
€ 5,90*
ab € 11,00*
€ 19,20*
7 Tage
30
€ 6,99*
ab € 28,28*
€ 38,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 150 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
16-8090-000
ab € 0,16*
Zubehör
Binder
16 8090 001
ab € 0,22*
Zubehör
Binder
16 8092 001
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.