Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, 12-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 09 0131 290 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, 12-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 09 0131 290 12
Einbaustecker, 12-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 09 0131 290 12
Einbaustecker, 12-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 09 0131 290 12
Artikel-Nr.:
     4502-66P0357
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0131 290 12
EAN/GTIN:
     4099879031891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Miniatur-Steckverbinder, 09-0131-290-12, BINDER Steckverbinder für Frontplattenmontage, Stift gerade, Kontakte: 12, schirmbar, THT, IP67, UL, Frontbefestigung, M16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kontaktanschluss:
THT
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.0178 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 723, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Stecker, Einbaustecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,19*
€ 25,03*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,62*
€ 28,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0130 106 12
ab € 20,41*
Zubehör
Binder
08-1079-000-000
ab € 2,04*
Zubehör
Binder
99-0130-75-12
ab € 18,55*
Zubehör
Binder
09-0130-70-12
ab € 16,01*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,52*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
08-2670-000-000
ab € 2,04*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 6,62*
Zubehör
Binder
02 0007 000
ab € 0,58*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.