Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Handgehäuse, (L x B x H) 117 x 79 x 25 mm, schwarz (RAL 9005), IP65, 1553WBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 117 x 79 x 25 mm, schwarz (RAL 9005), IP65, 1553WBB
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 117 x 79 x 25 mm, schwarz (RAL 9005), IP65, 1553WBB
Artikel-Nr.:
     4502-66H387
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1553WBBK
EAN/GTIN:
     4099889544367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Handgehäuse, 1553WBBK, HAMMOND Das Hammond Soft Sided-Gehäuse ist ergonomisch gestaltet, um den Komfort in der Hand zu gewährleisten. Diese Koffer sind entweder in hellgrau oder schwarz erhältlich und werden mit oder ohne Batteriefach und -klappe geliefert. Features * Die obere Abdeckung ist für eine Membrananzeige oder ein Tastenfeld eingelassen * Abstandshalter für gedruckte Schaltungen (PCB) werden in das Gehäuse eingegossen * Einschließlich abnehmbarer Frontplatte und Montagehardware * Umspritzter ABS-Kunststoff für allgemeine Zwecke mit einem weichen Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Breite:
79 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
25 mm
Länge:
117 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.095 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hammond, universalgehäuse, handgehäuse ip65, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,02*
€ 16,43*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,48*
€ 16,45*
€ 8,95*
ab € 11,18*
€ 16,47*
€ 5,90*
ab € 11,41*
€ 22,17*
1 Tag
14
€ 14,99*
ab € 14,02*
€ 24,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1551ATS100
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.