| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-66H2902 Herst.-Nr.: MBI-PC 090706 M EAN/GTIN: 4099891609986 |
| | |
|
| | |
| Gehäuse, MBI-PC 090706 M, MULTI-BOX Dieses Gehäuse zeichnet sich durch eine breite Palette von Größen und eine konsequente Ausrichtung auf die Anforderungen in Industrieanlagen aus. Der Gehäuseboden ist an allen vier Seiten mit metrisch vorgeformten Ausbrüchen versehen. Diese können für Kabeleinführungen geöffnet werden. Das Gehäuse bietet eine Vielzahl von Befestigungspunkten zur direkten Fixierung von Komponenten im Sockel. Features * UV-Beständig * Geeignet für den Außeneinsatz * Geeignet für den Inneneinsatz Weitere Informationen: | | Breite: | 65 mm | Farbe: | grau | Höhe: | 57 mm | Länge: | 94 mm | Material: | Polycarbonat | RAL-Farbnummer: | 7035 | Schutzart (IP): | IP66 | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.143 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse |
| | |
| |