Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 2062 02 08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 2062 02 08
Kupplung, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 2062 02 08
Kupplung, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 2062 02 08
Artikel-Nr.:
     4502-66F254
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 2062 02 08
EAN/GTIN:
     4099889727135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Rundsteckverbinder Typ Binder 581/680/682. Kompatibel zu anderen Fabrikaten gleicher Kontaktanordnung; Kontakte: Buchsenkontakte CuSn, Stiftkontakte CuZn, Oberfläche Steckkontakte: 2- bis 8-polig versilbert 12- und 14-polig vergoldet, Kabelanschluss: Lötkontakte, 2- bis 8-polig max. 0,75 mm², 12- und 14-polig max. 0,25 mm², Stecker- und Buchsenkörper: PBT nach UL 94 V-0, Verriegelung: durch Verschrauben, Schutzart in gestecktem Zustand (IEC 60529): IP 40, Prüfstoßspannung: 2- bis 5-polig (ohne 5-polig Stereo) 1750 V, 5-polig Stereo und 8- bis 14-polig 550 V, 6- und 7-polig 910 V, Durchgangswiderstand: bis 8-polig max. 5,0 mOhm, ab 12-polig max. 3,0 mOhm, Isolationswiderstand: min. 10 GOhm, Steckzyklen: min. 500, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Ausführung für Kabeldurchlass 6,0 bis 8,0 mm Typ 581. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung/Bemessungsstrom (40 °C)): 99-2062-02-08, 8p, 60 V/5,0 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PBT
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03035 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 581, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,98*
€ 10,13*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,99*
€ 10,15*
€ 3,90*
ab € 7,92*
€ 11,51*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,93*
€ 15,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0473 00 08
ab € 4,62*
Zubehör
Binder
09 0473 90 08
ab € 6,45*
Zubehör
Binder
09-0473-80-08
ab € 5,55*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
99 2061 02 08
ab € 7,45*
Zubehör
Binder
09 0473 89 08
ab € 10,08*
Zubehör
Binder
09 0473 290 08
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.