Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 2014 00 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 2014 00 05
Kupplung, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 2014 00 05
Kupplung, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 2014 00 05
Artikel-Nr.:
     4502-66F226
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 2014 00 05
EAN/GTIN:
     4099889727005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Rundsteckverbinder Typ Binder 581. Kompatibel zu anderen Fabrikaten gleicher Kontaktanordnung; Kontakte: Buchsenkontakte CuSn, Stiftkontakte CuZn, Oberfläche Steckkontakte: versilbert, Kabelanschluss: Lötkontakte, max. 0,75 mm², Stecker- und Buchsenkörper: PBT nach UL 94 V-0, Verriegelung: durch Verschrauben, Schutzart in gestecktem Zustand (IEC 60529): IP 40, Prüfstoßspannung: 1750 V, Durchgangswiderstand: max. 5,0 mOhm, Isolationswiderstand: min. 10 GOhm, Steckzyklen: min. 500, Betriebstemperatur: - 40 bis +85 °C. Gerade Kupplungen Typ 581. Für Kabeldurchlass 4,0 bis 6,0 mm. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung/Bemessungsstrom (40 °C)): 99-2014-00-05, 5p, 250 V/6,0 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PBT
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02983 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 581, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,21*
€ 11,21*
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 11,22*
1 Tag
66
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 11,48*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,21*
€ 13,95*
6 Tage
66
€ 6,99*
ab € 17,15*
€ 24,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-0315-80-05
ab € 4,29*
Zubehör
Binder
09-0315-00-05
ab € 3,65*
Zubehör
Binder
99-2013-00-05
ab € 4,56*
Zubehör
Binder
09 0319 00 05
ab € 4,39*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
09 0315 290 05
ab € 6,92*
Zubehör
Binder
09 0315 90 05
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.