Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÜBERTR. B82801C145A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ÜBERTR. B82801C145A5
ÜBERTR. B82801C145A5
ÜBERTR. B82801C145A5
Artikel-Nr.:
     4502-66C730
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82801C0145A050
EAN/GTIN:
     4099889048810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
SMD-Current-Sense-Übertrager Typ TDK/Epcos EE 12.6. Als Schaltnetzteilübertrager mit messbaren Strömen von max. 40 A
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Breite:
13.46 mm
Gleichstromwiderstand:
4 Ω
Höhe:
10 mm
Induktivität:
1.4 mH
Länge:
14.22 mm
max. Frequenz:
500 kHz
max. Temperatur:
125 °C
min. Frequenz:
50 kHz
min. Temperatur:
-40 °C
Windungsverhältnis:
1:50
Gewicht:
0.0048 kg
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, epcos übertrager, smd übertrager, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,84*
€ 5,11*
2 Tage
159
€ 14,99*
ab € 1,70*
€ 5,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 800 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.