Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everlight Phototransistor Chip Silicon 940nm 2-Pin SMD T/R PT17-21C/L41/TR8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Everlight Phototransistor Chip Silicon 940nm 2-Pin SMD T/R PT17-21C/L41/TR8
Everlight Phototransistor Chip Silicon 940nm 2-Pin SMD T/R PT17-21C/L41/TR8
Artikel-Nr.:
     4502-65S2280
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     PT17-21C/L41/TR8
EAN/GTIN:
     4099879008800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
Fototransistoren Typ Everlight PT. Technische Merkmale (Typ, Kollektor-Emitter-Spannung, Linsenfarbe, Gehäuse): PT17–21C/L41/TR8, 30 V, klar, 0805
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SMD 0805
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
SMD
Spannung:
30 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Lichtsensor, Phototransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schalttransistor, Transistor, Messtechnik, Measurement Technology, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 1,20*
Lager 4502
4200
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 3,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4200 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 42000 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,732* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 4200 Packungen ( entspricht € 16.422,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.