Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Photodiode Pin Module 920nm 2Pin TO-5 BPW20RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photodiode Pin Module 920nm 2Pin TO-5 BPW20RF
Photodiode Pin Module 920nm 2Pin TO-5 BPW20RF
Artikel-Nr.:
     4502-65S1550
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BPW20RF
EAN/GTIN:
     4099879017420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Abbildung kann abweichen. Fotodioden Typ BPW. Technische Merkmale (Typ, Sperrspannung, Halbwinkel, spektraler Bereich der Foto-Empfindlichkeit, Gehäuse): BPW20RF, 10 V, ±50°, 400 bis 950 nm, TO5
Weitere Informationen:
Durchlassstrom:
50 mA
Gehäuse:
TO-5
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Verlustleistung W (DC):
300 mW
Wellenlänge:
920 nm
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00085 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fotodiode, Automation, Fühler, Sensor, Lichtsensor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Infrarot-Leuchtdiode, IR-Leuchtdiode, Sendediode, Messtechnik, Measurement Technology, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
270
1
€ 14,99*
ab € 3,34*
€ 5,91*
1
€ 8,95*
ab € 3,59*
€ 6,32*
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 6,34*
1
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 6,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 3.170,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.