Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Set We-CMB, WE- CMBH Gleichtakt-Netzdrossel, 744824


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design Set We-CMB, WE- CMBH Gleichtakt-Netzdrossel, 744824
Design Set We-CMB, WE- CMBH Gleichtakt-Netzdrossel, 744824
Artikel-Nr.:
     4502-65P3266
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     744825
EAN/GTIN:
     4099889265194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
Netzdrossel
festinduktivität
Set We-CMB, WE- CMBH Gleichtakt-Netzdrossel
Weitere Informationen:
Anzahl der Werte:
15
Bauform:
stehend
Induktivitätsbereich:
1 mH - 33 µH
Inhalt:
26 Stück
Toleranz:
±30 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.4349 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Drosselsortiment, Induktivitätensortiment, Passive Bauelemente, Entwicklersortiment, Sortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,65*
€ 226,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,02*
€ 224,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,28*
€ 194,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,19*
€ 179,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.