Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 7.5 mm, 0,2-10 mm², 41 A, Federklemmanschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 7.5 mm, 0,2-10 mm², 41 A, Federklemmanschluss,
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 7.5 mm, 0,2-10 mm², 41 A, Federklemmanschluss,
Artikel-Nr.:
     4502-65P0626
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1738144
EAN/GTIN:
     4046356281218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 2-polig
leiterplattenklemme
PCB-Klemme, 1738144, Phoenix Contact PCB-Klemmenblock, Nennstrom: 41 A, Nennspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 6 mm², Anzahl der Potentiale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Anzahl der Positionen pro Reihe: 2, Stellplatz: 7,5 mm, Verbindungsmethode: Steckfederanschluss, Leiter/PCB-Anschlussrichtung: 90 °, Farbe: grün, Pin-Layout: lineare Doppelbefestigung, Lötstift: 4,6 mm, Anzahl der Lötstifte pro Potential: 2. Features * Zeitsparende Push-In-Verbindung, kein Werkzeug erforderlich * Definierte Kontaktkraft sorgt für einen langfristig stabilen Kontakt * Mit festem Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht bequemen Leiteranschluss * Vertikaler Anschluss ermöglicht mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-8
Breite:
16.8 mm
Farbe:
grün
Höhe:
28.75 mm
Leiterquerschnitt:
0,2-10 mm²
Nennspannung:
1 kV
Nennstrom:
41 A
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
7.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.008264 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,41*
€ 1,84*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6167*
€ 2,0767*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,6167*
€ 2,0767*
30 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6298*
€ 2,0998*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0825127
ab € 2,8134*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.