Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 2-polig RM 7,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3863767
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SPT5/2-V-7,5
EAN/GTIN:
     4046356281218
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 2-polig
leiterplattenklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 6 mm², Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 2, Artikelfamilie: SPT 5/..-V, Rastermaß: 7,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 4,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton Höhe: 28,75 mm, Gehäusefarbe: grün, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -40...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anzahl der Etagen: 1, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Federzuganschluss, Anschlussart Leiterplatte: sonstige, Durchmesser Anschlusspin: 2,1 mm, Länge des Pins: 4,6 mm, Werkstoff der Anschlussoberfläche: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 7,5 mm, Art der Banderolierung: Karton (für SMD), Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 10 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: sonstige, Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 41 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SPT5/2-V-7,5
Ident Code:
1738144
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,41*
€ 1,84*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6167*
€ 2,0767*
Lager 6318
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,6167*
€ 2,0767*
30 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6298*
€ 2,0998*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,93897*
€ 2,46897*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0767*
€ 2,47127
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9667*
€ 2,34037
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6167*
€ 1,92387
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 103,835* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0825127
ab € 2,8134*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.