Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferkühlkörper, 8 x 15 x 8 mm, 34.8 K/W, Lötfähige Oberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupferkühlkörper, 8 x 15 x 8 mm, 34.8 K/W, Lötfähige Oberfläche
Kupferkühlkörper, 8 x 15 x 8 mm, 34.8 K/W, Lötfähige Oberfläche
Artikel-Nr.:
     4502-65B971
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10035048
EAN/GTIN:
     4099889474121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Kupferkühlkörper, 10035048, Fischer Elektronik Kupferkühlkörper für D PAK, Direkte Leiterplattenmontage durch die lötbare Oberfläche, Oberfläche: lötbare Oberfläche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kühlkörper
Breite:
15 mm
Geeignet für:
SOT223, TO268, SO14, TO263, Power SO10, TO252, SO16, SO8
Höhe:
8 mm
Länge:
8 mm
Material:
Kupfer
max.Wärmewiderstand:
34.8 K/W
Oberflächenart:
Lötfähige Oberfläche
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,13*
€ 447,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,40*
€ 432,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,57*
€ 425,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,82*
€ 393,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.