Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferkühlkörper, 8 x 26 x 10 mm, 29.3 K/W, Lötfähige Oberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupferkühlkörper, 8 x 26 x 10 mm, 29.3 K/W, Lötfähige Oberfläche
Kupferkühlkörper, 8 x 26 x 10 mm, 29.3 K/W, Lötfähige Oberfläche
Artikel-Nr.:
     4502-65B965
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10035029
EAN/GTIN:
     4099889474060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Kupferkühlkörper, 10035029, Fischer Elektronik Kupferkühlkörper zur direkten Leiterplattenmontage durch die lötbare Oberfläche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kühlkörper
Breite:
26 mm
Geeignet für:
SOT223, TO268, SO14, TO263, Power SO10, TO252, SO16, SO8
Höhe:
10 mm
Länge:
8 mm
Material:
Kupfer
max.Wärmewiderstand:
29.3 K/W
Oberflächenart:
Lötfähige Oberfläche
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,95*
€ 506,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,78*
€ 505,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,82*
€ 488,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,14*
€ 484,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,29*
€ 444,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.