Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckkühlkörper, 47.63 x 14.5 x 13.51 mm, 16 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckkühlkörper, 47.63 x 14.5 x 13.51 mm, 16 K/W, Schwarz eloxiert
Aufsteckkühlkörper, 47.63 x 14.5 x 13.51 mm, 16 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B961
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10006502
EAN/GTIN:
     4099889474022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Aufsteckkühlkörper, 10006502, Fischer Elektronik Aufsteckkühlkörper mit verzinnter Lötfahne zum direkten Auflöten auf die Leiterplatte, Oberfläche: schwarz eloxiert, Lötstifte verzinnt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckkühlkörper
Breite:
14.5 mm
Geeignet für:
TO220
Höhe:
13.51 mm
Länge:
47.63 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
16 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.