Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper, 23 x 20 x 1 mm, 0.3 K/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlkörper, 23 x 20 x 1 mm, 0.3 K/W
Kühlkörper, 23 x 20 x 1 mm, 0.3 K/W
Kühlkörper, 23 x 20 x 1 mm, 0.3 K/W
Artikel-Nr.:
     4502-65B940
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10005936
EAN/GTIN:
     4099889473896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
kühlkörper 0.3k/w
Aluminiumoxidscheiben, 10005936, Fischer Elektronik Aluminiumoxid-Wafer, TOP 3, mit Wärmewiderstand: 0,3 K/W, Durchschlagsfestigkeit: 10 kV/mm.
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Höhe:
1 mm
Länge:
23 mm
Material:
Al2O3-Keramik
min. Wärmewiderstand:
0.3 K/W
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.