Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper, 23 x 20 x 1 mm, 0.3 K/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlkörper, 23 x 20 x 1 mm, 0.3 K/W
Kühlkörper, 23 x 20 x 1 mm, 0.3 K/W
Kühlkörper, 23 x 20 x 1 mm, 0.3 K/W
Artikel-Nr.:
     4502-65B939
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10005933
EAN/GTIN:
     4099889473889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
kühlkörper 0.3k/w
Aluminiumoxidscheiben, 10005933, Fischer Elektronik Thermische Beständigkeit der Aluminiumoxid-Wafer: 0,3 K/W, Durchschlagsfestigkeit: 10 kV/mm.
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Höhe:
1 mm
Länge:
23 mm
Material:
Al2O3-Keramik
min. Wärmewiderstand:
0.3 K/W
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.