Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper, 19.3 x 14 x 1.6 mm, 0.3 K/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlkörper, 19.3 x 14 x 1.6 mm, 0.3 K/W
Kühlkörper, 19.3 x 14 x 1.6 mm, 0.3 K/W
Kühlkörper, 19.3 x 14 x 1.6 mm, 0.3 K/W
Artikel-Nr.:
     4502-65B938
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10005930
EAN/GTIN:
     4099889473872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
kühlkörper 0.3k/w
Aluminiumoxidscheiben, 10005930, Fischer Elektronik Thermische Beständigkeit der Aluminiumoxid-Wafer: 0,3 K/W, Durchschlagsfestigkeit: 10 kV/mm.
Weitere Informationen:
Breite:
14 mm
Höhe:
1.6 mm
Länge:
19.3 mm
Material:
Al2O3-Keramik
min. Wärmewiderstand:
0.3 K/W
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.