Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 50.8 x 45 x 12.7 mm, 6.2 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 50.8 x 45 x 12.7 mm, 6.2 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 50.8 x 45 x 12.7 mm, 6.2 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B846
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10019873
EAN/GTIN:
     4099889473063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Strangkühlkörper, 10019873, Fischer Elektronik Strangkühlkörper für Leiterplattenmontage, auch für Halbleiter-Schraubmontage, Montageart: mit Lötstift.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strangkühlkörper
Breite:
45 mm
Höhe:
12.7 mm
Länge:
50.8 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
6.2 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 3,40*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,35*
€ 3,95*
1 Tag
31
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 4,06*
7 Tage
31
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,87*
€ 23,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.