Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Fischer Elektronik SK 409 50,8 STS Strangkühlkörper 6.2 K/W (L x B x H) 50.8 x 45 x 12.7mm TO-220, TO-218, TO-3P


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014439
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10019873
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
3er Pack Fischer Elektronik SK 409 50,8 STS Strangkühlkörper 6.2 K/W (L x B x H) 50.8 x 45 x 12.7mm TO-220, TO-218, TO-3P

Mit breiter Montagefläche.

Kategorie: Strangkühlkörper
Typ: SK 409 50,8 STS
Besonderheiten: mit Kombilochung + mit Lötstift
Passend für: TO-220 + TO-218 + TO-3P
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 6.2 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 45 mm
Höhe: 12.7 mm
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 50.8 mm
Produkt-Art: Strangkühlkörper
Hersteller-Nr.: 10019873
EAN: - - - - - - - - -
Befestigung: Normschiene 35 mm oder Schraubbefestigung M4

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10019873, SK 409 50, 8 STS, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 3,40*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,35*
€ 3,95*
1 Tag
31
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 4,06*
Lager 1039
31
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,87*
€ 23,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,23*
€ 27,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,52*
€ 26,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,51*
€ 25,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,52*
€ 23,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,77*
€ 22,34
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 16,87*
€ 20,08
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,62334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.